Set clește electronic 5 buc

Cod articol.: 96838798
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea galben; verde
Număr de unelte 5 buc.
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins set
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 365 mm
Greutate totală 480 g

Identificare și clasificare

Cod articol 96838798
EAN / GTIN 4018754340057
Număr producător 96838798
L-Număr L60010 7863
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Compilație practică de clești obișnuiți de prindere și tăiere pentru lucrări fine de asamblare, de exemplu în electronică sau mecanică de precizie.
  • Toți cleștii au o articulație box de precizie, arc dublu cu foiță și suport pentru degetul mare pentru o muncă precisă.
  • Muchiile și fălcile cleștilor sunt călite prin inducție și asigură o durată de viață deosebit de lungă.
  • Mânerul antiderapant cu 2 componente oferă mai multă siguranță la prindere, menținere și îndoire.
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a sculei TCS (Tool Control System).
Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Compartimentarea sertarelor: 1/3
  • Înălțime mm (h): 45 mm
  • Lungime mm (L): 365 mm
  • Greutate: 480g
  • Lățime mm (b): 180 mm

Livrare:

Conținut 5 părți:
  • 1 tăietor lateral electronic Cod 6707: L. 115 mm
  • 1 Mini tăietor lateral electronic Cod 6708: L. 115 mm
  • 1 Pre-cutter electronic Cod 6709: L. 120 mm
  • 1 Cutter diagonal electronic Cod 6710: L. 120 mm
  • 1 clește electronic cu nas plat Cod 6711: L. 130 mm