{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Barva | Žlutá; Zelená | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka | 365 mm | |
| Hmotnost celkem | 480 g |
| Katalogové číslo | 96838798 | |
| EAN / GTIN | 4018754340057 | |
| Číslo výrobce | 96838798 | |
| L-číslo | L60010 7863 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |