Jeu de pinces électroniques 5pcs

Réf.: 96838798
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur Jaune; vert
Nombre d’outils 5 pc.
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires très étroit
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 365 mm
Poids total 480 g

Identification et classification

Référence article 96838798
EAN / GTIN 4018754340057
Réf. fabricant 96838798
Article hors catalogue L60010 7863
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Composition pratique de pinces de préhension et de coupe courantes pour les travaux de montage fins, par ex. dans l’électronique ou la mécanique de précision.
  • Toutes les pinces possèdent une articulation de précision traversante, un ressort à double lame et un repose-pouce pour un travail précis.
  • Les lames et les mâchoires des pinces sont trempées par induction, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement longue.
  • La poignée antidérapante à deux composants offre plus de sécurité lors de la prise, de la tenue et du pliage.
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS).
Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 365 mm
  • Poids: 480 g
  • Largeur mm (b): 180 mm

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 1 pince coupante latérale pour l’électronique 6707: L. 115 mm
  • 1 mini pince coupante latérale électronique 6708: L. 115 mm
  • 1 prédécoupeur électronique 6709: L. 120 mm
  • 1 coupeuse de biais électronique 6710: L. 120 mm
  • 1 pince électronique à bec plat 6711: L. 130 mm