{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | Żółty; Zielony | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 365 mm | |
| Masa całkowita | 480 g |
| Numer artykułu | 96838798 | |
| EAN / GTIN | 4018754340057 | |
| Numer producenta | 96838798 | |
| Numer L | L60010 7863 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |