• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikzangen-Satz 5tlg

Artikel-Nr.: 96838798
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe gelb; grün
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul extra schlank
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Set
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt 365 mm
Gewicht gesamt 480 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96838798
EAN / GTIN 4018754340057
Herstellernummer 96838798
L-Nummer L60010 7863
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praxisgerechte Zusammenstellung gängiger Greif- und Schneidzangen für feine Montagearbeiten, z. B. in der Elektronik oder Feinmechanik.
  • Alle Zangen besitzen ein durchgestecktes Präzisionsgelenk, Doppelblattfeder und Daumenablage für akkurates Arbeiten.
  • Die Schneiden und Backen der Zangen sind induktiv gehärtet und sorgen für besondere Langlebigkeit.
  • Der abrutschsichere 2-Komponenten-Griff bieten mehr Sicherheit beim Greifen, Halten und Biegen.
  • Sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 365 mm
  • Gewicht: 480 g
  • Breite mm (b): 180 mm

Lieferumfang:

Inhalt 5-teilig:
  • 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 6707: L. 115 mm
  • 1 Mini-Elektronik-Seitenschneider Nr. 6708: L. 115 mm
  • 1 Elektronik-Vornschneider Nr. 6709: L. 120 mm
  • 1 Elektronik-Schrägschneider Nr. 6710: L. 120 mm
  • 1 Elektronik-Flachrundzange Nr. 6711: L. 130 mm