• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Mazza da fabbro ∙ 600 mm

Codice art.: 2139-1

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Normativa DIN 1042
Materiale testa acciaio
Superficie es. verniciata
Forma superficie battente es. piatta
Dimensioni binari es. angolare
Lunghezza complessiva 600 mm
Superficie battente es. liscia
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 3.510 g
Protezione del manico
Tipo acciaio
Lunghezza, Manico 600 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Superficie es. rettificata
Tipo di prodotto mazza
Peso totale 3,51 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2139-1
EAN / GTIN 4000896196197
Codice del produttore 2139-1
Numero-L L60140 3996
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente sicuro grazie alla doppia calettatura (1 cuneo ad anello + 1 cuneo di legno)
  • Manico hickory
  • DIN 1042
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 600 mm
  • Peso netto (kg): 3.51 kg