Perlík

Č. pol.: 2139-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu obojručné kladivo
Hmotnosť bez násady 3 510 g
Norma DIN 1042
Materiál hlavy oceľ
Povrch lakované
Forma dráhy ploché
Odchýlky dráhy hranaté
Celková dĺžka 600 mm
Úderová plocha hladké
Jednotka – hmotnosť bez násady metrické
Ochrana násady áno
Druh oceľ
Dĺžka, násada 600 mm
Materiál, násada hickorové drevo
Povrch, násada brúsené
Celková hmotnosť 3,51 g
Obsah jednotlivý diel
Násada/rukoväť násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2139-1
EAN/GTIN 4000896196197
Číslo výrobcu 2139-1
Číslo L L60140 3996
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Obzvlášť bezpečné vďaka dvojitému hraniu (1 prstencový klin + 1 drevený klin)
  • S násadou z hikorového dreva
  • DIN 1042
  • Vyrobené v Nemecku
  • Rozmery / dĺžka: 600 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 3.51 kg