{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | martillo de fragua | |
| Peso sin mango | 3.510 g | |
| Norma | DIN 1042 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Longitud total | 600 mm | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Protección mango | sí | |
| Tipo | acero | |
| Longitud, Mango | 600 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie, Mango | rectificado/a | |
| Peso total | 3.510 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 2139-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896196197 | |
| Número del fabricante | 2139-1 | |
| Número L | L60140 3996 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |