• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer ∙ Länge: 600 mm

Artikel-Nr.: 2139-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Vorschlaghammer
Gewicht ohne Stiel
3 510 g
Norm
DIN 1042
Material Kopf
Stahl
Oberfläche
lackiert
Bahnform
flach
Bahnabmaße
eckig
Länge gesamt
600 mm
Schlagfläche
glatt
Einheit Gewicht ohne Stiel
metrisch
Stielschutz
ja
Art
Stahl
Länge, Stiel
600 mm
Material, Stiel
Hickoryholz
Oberfläche, Stiel
geschliffen
Gewicht gesamt
3 510 g
Inhalt
Einzelteil
Stiel / Griff
Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2139-1
EAN / GTIN 4000896196197
Herstellernummer 2139-1
L-Nummer L60140 3996
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil)
  • Hickorystiel
  • DIN 1042
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 600 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.51 kg