Masse ∙ 600 mm

Réf.: 2139-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit marteau à main
Poids sans manche 3 510 g
Norme DIN 1042
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Longueur totale 600 mm
Surface de frappe aspect lisse
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Type acier
Longueur, manche 600 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface, manche avec rectification
Poids total 3 510 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 2139-1
EAN / GTIN 4000896196197
Réf. fabricant 2139-1
Article hors catalogue L60140 3996
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Particulièrement sûr grâce au double calage (1 cale annulaire + 1 cale en bois)
  • Manche en caryer
  • DIN 1042
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 600 mm
  • Poids net (kg): 3.51 kg