Sankaško kladivo

Št. art.: 2139-1
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
Vrsta izdelka
zakovno kladivo
Masa brez ročaja
3.510 g
Standard
DIN 1042
Material, glava
jeklo
Površina
lakirano
Oblika pete
ploščato
Mere pete
oglato
Skupna dolžina
600 mm
Udarna površina
gladko
Enota teže brez ročaja
metrično
Zaščita za ročaj
da
Vrsta
jeklo
Dolžina, roč.
600 mm
Material, roč.
Hikorijev les
Površina, roč.
brušeno
Skupna masa
3.510 g
Vsebina
posamezni del
Držalo/ročaj
roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2139-1
EAN/GTIN 4000896196197
Številka proizvajalca 2139-1
L-število L60140 3996
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Še posebej varno zaradi dvojnega zagozdenja (1 obročasta klina + 1 lesen klin)
  • Hikorijev ročaj
  • DIN 1042
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 600 mm
  • Neto teža (kg): 3,51 kg