Ciocan

Cod articol.: 2139-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs baros
Greutate fără coadă 3.510 g
Standard DIN 1042
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Lungimea totală 600 mm
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 600 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă, Coadă rectificat
Greutate totală 3.510 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 2139-1
EAN / GTIN 4000896196197
Număr producător 2139-1
L-Număr L60140 3996
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Deosebit de sigur datorită penelor duble (1 pană inelară + 1 pană lemn)
  • Lemn de nuc american
  • DIN 1042
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 600 mm
  • Greutate netă (kg): 3.51 kg