Tavolo di rotolamento, plastica

Codice art.: 1823698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1823698
EAN / GTIN 4010886854815
Codice del produttore 1823698
Numero-L L60160 416
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Sei ruote piroettanti garantiscono uno scorrimento e un direzionamento sicuro
Profonda forma a guscio per un ulteriore sicuro sostegno del corpo e massima libertà di movimento
Due vaschette (a destra e a sinistra) in posizione ottimale per l’accesso diretto ad utensili e minuteria
Carico massimo 130 kg

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 130 kg
  • Larghezza totale [mm]: 480 mm
  • Altezza totale [mm]: 120 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.000 mm
  • Ø ruota [mm]: 77 mm
  • Intervallo di temperatura [metrico]: Da -30 °C a +100 °C
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no