Banc de lucru rulant 1000 x 480 x 115 mm Trgfor 130kg PP

Cod articol.: 1823698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1823698
EAN / GTIN 4010886854815
Număr producător 1823698
L-Număr L60160 416
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oriunde trebuie să se lucreze culcat, targa robustă de asamblare/ atelier este un bun ajutor
Cu mâner de transport practic
Fabricată din PP (polipropilenă) prietenos cu pielea - rezistent la uleiuri, grăsimi și lichid de frână
Cele 6 roți cu rulmenți cu bile la 360° și înălțimea redusă de asamblare fac ca targa de atelier să fie foarte ușor de rulat în zone de lucru înguste și greu accesibile
Lovitură fără oboseală, cu o poziție confortabilă a capului pe perna pentru cap și gât
Forma adâncă a locașului oferă corpului un suport suplimentar sigur și o libertate maximă de mișcare
2 locașuri (dreapta/stânga) în raza optimă de acțiune a mâinii pentru acces direct la unealta de lucru și la piesele mici
Gama de temperatură: -30 °C până la +60 °C
Poziție de culcare confortabilă datorită suprafeței ergonomice și plăcut structurate a corpului din plastic stabil
Rotoli de înaltă calitate și durabile
Rezistență la șocuri și durabilitate datorită producției suprafeței de culcare în procesul de suflare
Suprafața de culcare ergonomică previne durerile de spate și tensiunea, iar zonele de depozitare din stânga și din dreapta înseamnă că uneltele sunt întotdeauna la îndemână
Capacitate de încărcare 130 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 130 kg
  • Lățimea totală [mm]: 480 mm
  • Înălțime totală [mm]: 120 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.000 mm
  • Ø roată [mm]: 77 mm
  • Intervalul de temperatură [metric]: De la -30 °C la +100 °C
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu