• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg

Artikel-Nr.: 1823698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1823698
EAN / GTIN 4010886854815
Herstellernummer 1823698
L-Nummer L60160 416
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Überall, wo im Liegen gearbeitet werden muss, ist die stabile Montage-/Werkstattliege ein guter Helfer
  • Mit praktischem Transportgriff
  • Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
  • Durch die 6 kugelgelagerten 360° Rollen und die geringe Aufbauhöhe kann man sich mit der Werkstattliege sehr gut in enge und schlecht zugängliche Arbeitsbereiche rollen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
  • Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit
  • 2 Mulden (rechts/links) in optimaler Handreichweite für den direkten Zugriff auf das Arbeitswerkzeug und die Kleinteile
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
  • Komforable Liegeposition durch ergonomisch geformte und angenem strukturierte Oberfläche des stabilen Kunststoffkörpers
  • Hochwertige und langlebige Laufrollen
  • Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aufgrund der Produktion der Liegefläche im Blowmold-Verfahren
  • Die ergonomisch geformte Liegefläche beugt Rückenschmerzen und Verspannungen vor und durch die Ablageflächen links und rechts sind die Werkzeuge immer Griffbereit
  • Belastbarkeit 130 kg

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 130 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 120 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
  • Rad-Ø: 77 mm
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein