Valjujoča delovna miza 1000 x 480 x 115 mm Trgfor 130kg PP

Št. art.: 1823698
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pohodni podstavki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1823698
EAN/GTIN 4010886854815
Številka proizvajalca 1823698
L-število L60160 416
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kjerkoli je treba delo opravljati leže, so robustna montažna/delavniška nosila dober pomočnik
S praktičnim transportnim ročajem
Narejena iz koži prijaznega PP (polipropilena) - odporna na olja, masti in zavorno tekočino
Sest kolesc s krogličnimi ležaji za 360° in nizko montažno višino je delavniška nosila zelo enostavno zapeljati na ozka in slabo dostopna delovna mesta
Delo brez utrujenosti, z udobnim položajem glave na blazini za glavo in vrat
Globoka oblika vdolbine zagotavlja telesu dodatno varno oporo in največjo svobodo gibanja
2 vdolbini (desna/leva) za optimalen doseg roke za neposreden dostop do delovnega orodja in manjših delov
Temperaturno območje: -30 °C do +60 °C
Udoben položaj za ležanje zaradi ergonomsko oblikovane in prijetno strukturirane površine stabilnega plastičnega ohišja
Visokokakovostna in vzdržljiva kolesca
Odpornost proti udarcem in vzdržljivost zaradi izdelave ležalne površine v postopku pihanja
Ergonomsko oblikovana ležalna površina preprečuje bolečine v hrbtu in napetost, zaradi odlagalnih površin na levi in desni pa je orodje vedno dosegljivo
Nosnost 130 kg.

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 130 kg
  • Skupna širina [mm]: 480 mm
  • Skupna višina [mm]: 120 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.000 mm
  • Ø kolesa [mm]: 77 mm
  • Temperaturno območje [metrično]: -30 °C do +100 °C
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez