Tablero rodante, plástico

Número de artículo: 1823698
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1823698
EAN / GTIN 4010886854815
Número del fabricante 1823698
Número L L60160 416
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Seis ruedas móviles proporcionan un comportamiento seguro en rodadura y dirección
Con una cavidad marcada proporcionando al cuerpo una sujeción segura y la máxima libertad de movimientos
Dos cavidades (derecha/izquierda) de perfecto alcance para acceder directamente a la herramienta de trabajo y las piezas pequeñas
Capacidad de carga 130 kg

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 130 kg
  • Anchura total [mm]: 480 mm
  • Altura total [mm]: 120 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Ø rueda [mm]: 77 mm
  • Rango de temperatura [métrico]: -30 °C a +100 °C
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no