Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 10-030

Codice art.: 236930 10-030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,00 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,50 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204
Descrizione 10-030
Tipo BK8425
Modello ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Codice del produttore W29 10030.048425

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
a umido max.
 

Descrizione

Per:

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello