Inserto KOMET® Unisix® 18-030

Codice art.: 236930 18-030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,66 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,05 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 040304
Descrizione 18-030
Tipo BK8425
Modello ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236930 18-030
EAN / GTIN 4047109179271
Codice del produttore W29 18030.048425

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello