{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 16,2 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Lunghezza libera | 1,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273910 12 | |
EAN / GTIN | 4045197777263 | |
Codice del produttore | 273910 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portainserto per tornitura e scanalatura, destro, Dim. codolo: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
86,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
150,80 €
75,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
150,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
95,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Dimensione codolo | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |