• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 11. bis einschließlich den 15. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet

Adapter für Sortierablage an Lochwand, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974761 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 360 mm
Breite 60 mm
Tiefe 5 mm
Produktart Sortierablage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974761 1
Kopieren
EAN / GTIN 4005546982267
Kopieren
Herstellernummer 974761 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Griechenland, www.victoria-sarassitis.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus pulverbeschichtetem Metall.

Verwendung:

Adapter für die Befestigung der Sortierablage Nr. 974760 an der Lochwand. Adapter wird einfach in der Lochwand eingehängt.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.