• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l

Artikel-Nr.: 693450 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.884 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Eigenschaft Koffer: stapelbar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 400 mm
Außenmaß Breite 300 mm
Außenmaß Höhe 220 mm
Höhe zusammengefaltet 89 mm
Innenmaß Länge 356 mm
Innenmaß Breite 257 mm
Innenmaß Höhe 217 mm
Volumen 19 l
maximale Tragfähigkeit 15 kg
Gewicht 2 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Hersteller/verantwortliche Person Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Kunststoffbox aus Polypropylen. 2 Faltboxen der Gr. 19 passen auf 1 Faltbox der Gr. 42. Volumenreduzierung durch Zusammenklappen beträgt 64%.