• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 467520 250
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 52,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) Grad
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Akkubetrieben
Messtechnik digital
Material Gehäuse Aluminium
Länge 250 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467520 250
EAN / GTIN 4007368121695
Herstellernummer 467520 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden. Ist ab der Größe 600 bis Größe 2000 durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar.

Vorteil:

  • Lithium-Ionen-Akku über USB-C aufladbar.
  • Automatische Bildschirmdrehung.
  • Stabiles eloxiertes Aluprofil.
  • Prismatische Messfläche.
  • akustische Zielführung.
  • Staub- und wassergeschützt.
  • integrierte digitale Dosenlibelle.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Akku. Im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.

Sonderzubehör:

  • USB‑Ladegerät Nr. 081601 Gr. HC105.
  • USB‑Ladekabel Nr. 081603 Gr. USB‑C.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Elektronische Neigungswasserwage zum Messen und Anzeigen von Neigungen in Grad (), mm/m, und inch/feet (IN/FT).
  • Für Montagearbeiten, Zimmereiarbeiten, Trockenbauarbeiten, Metall- und Gerüstbau.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.