TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 90-120mm

Artikel-Nr.: 274205 90-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 18 mm
Gesamtlänge L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 18 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFH 90L-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Herstellernummer 2302510

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen