{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | UNI | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | GN | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 150 m/min | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Eckenradius R | 0,3 mm | |
| Sorte | IC808 | |
| Toleranz Stechbreite w | 0,05 mm | |
| Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,1 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Herstellerbezeichnung | TNF 3GN-IQ IC808 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | 274226 3/0,3 | |
| EAN / GTIN | 7291075460209 | |
| Herstellernummer | 3395345 |