• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, NPT: 1/4-18

Artikel-Nr.: 138090 1/4-18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: NPT
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: ANSI B 1.20.1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1/4-18 NPT
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm ANSI B 1.20.1
Anschnittform C
Kegelverhältnis 1:16
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,411 mm
Gänge pro Zoll 18
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ A 11,1 mm
Kernloch-⌀ B 10,75 mm
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 11,36 mm
Kernloch-Mindesttiefe 17,5 mm
Gewinde-⌀ 13,616 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 5
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 25,84 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 138090 1/4-18
Kopieren
EAN / GTIN 4045197585523
Kopieren
Herstellernummer 138090 1/4-18
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
13
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
13
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
10
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
9
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
13
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung, geradegenutet.

Verwendung:

Für kegeliges Rohrgewinde (NPT) nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

Empfehlung:

Kernloch-⌀ A:
Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle.
Kernloch-⌀ B:

Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option.