• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri, neprevlečeni, NPT: 1/4-18

Št. art.: 138090 1/4-18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/4-18 NPT
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje ANSI B 1.20.1
Oblika prisekanega dela C
Razmerje konusa 1:16
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,411 mm
Korakov na colo 18
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine A 11,1 mm
⌀ osnovne izvrtine B 10,75 mm
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 11,36 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine 17,5 mm
⌀ navoja 13,616 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan brez
Število rezil Z 5
Globine navoja 25,84 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 138090 1/4-18
EAN/GTIN 4045197585523
Številka proizvajalca 138090 1/4-18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
13
Jeklo < 750 N/mm
P
10
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, z ravnimi utori.

Uporaba:

Za konični cevni navoj (NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.