• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1/16

Artikel-Nr.: 162650 1/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NPT Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:16
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 5,95 mm
großer ⌀ D2 7 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Kegelverhältnis 1:16
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 17 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Herstellernummer 162650 1/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.