• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis, be dangos, NPT: 1/4-18

Prekės Nr.: 138090 1/4-18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 1/4-18 NPT
Danga be dangos
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,411 mm
Vijų skaičius colyje 18
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 11 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 11,1 mm
Srieginės kiaurymės⌀ B 10,75 mm
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 11,36 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 17,5 mm
Sriegio ⌀ 13,616 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 25,84 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 138090 1/4-18
EAN / GTIN 4045197585523
Gamintojo numeris 138090 1/4-18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
13
Plienas <750 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
9
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, su tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės-⌀ B paruošimas:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.