• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Konekierretappi, pinnoittamaton, NPT: 1/4-18

Tuote nro.: 138090 1/4-18

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

NPT Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: NPT
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: ANSI B 1.20.1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 1/4-18 NPT
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi NPT
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi ANSI B 1.20.1
Etuviiste C
Kartiosuhde 1:16
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,411 mm
Kierrettä/ tuuma 18
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 11 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ A 11,1 mm
Alkureiän ⌀ B 10,75 mm
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 11,36 mm
Alkureiän vähimmäissyvyys 17,5 mm
Kierteen ⌀ 13,616 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 5
Värirengas ilman
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 25,84 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 138090 1/4-18
EAN / GTIN 4045197585523
Valmistajan numero 138090 1/4-18
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
13
Teräs < 750 N/mm²
P
10
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka malli, suoraurainen.

Käyttö:

Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).

Suositus:

Alkureiän ⌀ A:
Lieriömäinen esiporaus ilman kalvinta.
Alkureiän-⌀ B:

Lieriömäinen esiporaus ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla Dmax (katso taulukko). Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle.