• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinetap, ongecoat, NPT: 1/4-18

Artikelnummer: 138090 1/4-18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

NPT Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: NPT
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: ANSI B 1.20.1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1/4-18 NPT
Coating ongecoat
Draadsoort NPT
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm ANSI B 1.20.1
Aansnijdingsvorm C
Conusverhouding 1:16
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ A 11,1 mm
Kerngat-⌀ B 10,75 mm
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 11,36 mm
Minimale diepte kerngat 17,5 mm
Schroefdraad-⌀ 13,616 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 25,84 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 138090 1/4-18
EAN/GTIN 4045197585523
Nummer fabrikant 138090 1/4-18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
13
Staal < 750 N/mm²
P
10
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, rechtgegroefd.

Toepassing:

Voor conische pijpdraad (NPT) volgens ANSI B1.20.1, voor schroefdraad met afdichtmiddel. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.

Advies:

Kerngat-⌀ A:
Cilindrisch voorboren zonder gebruik van een ruimer.
Kerngat-⌀ B:

Cilindrisch voorboren en vervolgens met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat Dmax (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan