Schutzhelm EVOLite®, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097862 WHITE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung; Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung; Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe weiß
Größe 53 cm - 64 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 341 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Herstellernummer AJB170-D00-100
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichter Industrieschutzhelm (341 g) EVOLite® mit durchsichtigem ID-Ausweishalter. Durch den tief liegenden Nackengurt wird ein besonders guter Sitz erzielt. Das 6-Punkt-Gurtsystem lässt sich in der Tiefe anpassen und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt wird. Mit angenehmen, funktionalen Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle. Mittlere Schirmlänge. Mit großer bedruckbarer Fläche für Logos und Kennzeichnungen sowie Reflexelementen für verbesserte Sichtbarkeit (EN 12899-1, Klasse RA2).
  • 6-Punkt Gurtband
  • Mit Drehverschluss
  • Integriertes Belüftungssystem

Norm:

DIN EN 397