• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rohrbandschleifer, Typ: 72227560

Artikel-Nr.: 077715 72227560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahlbereich 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Herstellerbezeichnung RS 17-70 E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Bandbreite 20; 40 mm
Bandlänge 815 mm
bearbeitbare Rohr-⌀ 8 mm - 80 mm
Gewicht 4,64 kg
maximale Bandgeschwindigkeit 9 mm/s - 27 mm/s
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Rohrbandschleifer
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864
Herstellernummer 72227560000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Rohrbandschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung. Ideal für die Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen − Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliervorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. Verbesserte Bandführung.
Rohrschleifer für enge Radien, stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren.
Mindest-Wandabstand 50 mm.

Vorteil:

  • Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeit der Schleifbänder.
  • Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
  • Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
  • 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
  • Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
  • Wiederanlaufschutz.
  • Staubgeschützte Kugellager.

Lieferumfang:

Rohrschleifer FEIN RS 17-70 E.
Lieferung ohne Zubehör im Karton.

Hinweis:

Schleifgewebebänder finden Sie ab Nr. 558011.