Elektronikai hegyesfogó, Teljes hossz: 140mm

Cikkszám: 727170 140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fejszélesség 10 mm
Pofahossz 30 mm
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Gyártó száma 727170 140
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős rugó az egyszerű kezelés érdekében. 2K markolat félvezető anyagból, ESD védett kivitel.
Hosszú, keskeny pofák.
Pofák sima megfogó felülettel.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, CNC-megmunkált az extrém pontos tűrések érdekben.