{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 6×24 | |
| Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 100 mm | |
| Szélesség | 150 mm | |
| Mélység | 600 mm | |
| Szélesség G-ben | 6 | |
| Mélység G-ben | 24 | |
| Szerszámok száma | 7 | |
| Kivitel | üres, szerszámkészletekhez | |
| Termék fajtája | Keményhab betét |
| Cikkszám | 952001 952048 | |
| EAN / GTIN | 4062406152123 | |
| Gyártó száma | 952001 952048 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |