Perforált falas függőleges szekrény, szélessége 30G Ablakos szárnyas ajtók, Magasság: 2000mm

Cikkszám: 942112 2000
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
2000
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Függőleges fiók teherbírása: 80
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Ajtónyitás szöge: 250

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Függőleges fiók teherbírása 80 kg
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár moduláris zárbetét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 20
Függőleges fiók hasznos magassága 1 692 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége 456 mm
Függőleges fiókok száma 1
Polclapok száma 5
Kivitel Perforált fal függőleges szekrény
Súly 116 kg
Termék fajtája Függőleges szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942112 2000
EAN / GTIN 4069515001038
Gyártó száma 942112 2000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Perforált falas függőleges szekrények kihúzósínnel és a belső oldalon megerősített szárnyas ajtókkal, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással, 37 mm-es osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 25 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falakat teleszkópos sínek vezetik. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg.
Szekrény középső elválasztóval, □ 9×9 mm mérettel, 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. Mindkét oldal hasznos területe függőleges fiókonként 1,54 m2.

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, a kihúzható fiókok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint GARANT easyFix akasztókat és tartókat stb. a 95. termékcsoportban talál.
További perforált falas fiókok nem építhetőek be.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon és az ajtókat tartsa zárva.
  • Perforált falak a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • 2.2.1.
  • Függőleges szekrény kihúzható függőleges perforált falas fiókkal szerszámtartók, tárolóedények vagy perforált fal tartozékok, GARANT easyFix akasztók és tartók elhelyezéséhez.
  • Polclapok nem akaszthatók a kihúzható fiókokra.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a perforált falakat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek