{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Függőleges fiók teherbírása | 80 kg | |
| Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Hengerzár | moduláris zárbetét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Szélesség G-ben | 40 | |
| Mélység G-ben | 28 | |
| Függőleges fiók hasznos magassága | 1 692 mm | |
| Függőleges fiók hasznos mélysége | 656 mm | |
| Függőleges fiókok száma | 3 | |
| Kivitel | Perforált fal függőleges szekrény | |
| Súly | 186 kg | |
| Termék fajtája | Függőleges szekrény |
| Cikkszám | 942173 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001113 | |
| Gyártó száma | 942173 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |