{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 950 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
Lapvastagság | 25 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Ready-to-go | |
Magasság | 950 mm | |
Munkalap hossza | 1 250 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 25 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 100 mm | |
Alapszekrény mélysége | 700 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 625 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fix kerék ⌀ | 125 mm | |
Kormányozható kerék ⌀ | 125 mm | |
Kerék anyaga | Poliuretán | |
Fiókok száma | 5 | |
Ajtók száma | 1 | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
ComfortClose | nem | |
Ütköző | nem | |
Tolófogantyú | nem | |
Süllyeszthető | nem | |
Nyommentes futófelület | igen | |
Súly | 149,8 kg | |
Termék fajtája | Mobil munkapad |
Cikkszám | 924094 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101824 |