FFQ8 D080-07-27-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3395199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3395199
EAN / GTIN 7291075439144
Gyártó száma 3395199
L-szám L23980 29

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet břitů (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 60,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ8 SZMU 120520
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése