FFQ8 SZMU 120520HP IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3395184
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3395184
EAN / GTIN 7291075460247
Gyártó száma 3395184
L-szám L23970 413

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, vnitřní průměr břitové destičky (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése