FFQ8 SZMU 120520T IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3395195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3395195
EAN / GTIN 7291075439304
Gyártó száma 3395195
L-szám L23970 426

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése