FFQ8 D050-05-22-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3391898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3391898
EAN / GTIN 7291075439120
Gyártó száma 3391898
L-szám L23980 459

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ8 SZMU 120520
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése