SCD 117-040-120 ACP3N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3376252
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3376252
EAN / GTIN 7291075372625
Gyártó száma 3376252
L-szám L24240 974

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrófej, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, irány (HAND) Jobb kéz, fúró átmérő (DC) 11,7 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 11,7 mm, furatok száma (NOF) 2, furathossz (LCF) 55 mm, teljes hossz (OAL) 102 mm, hasznos hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 11,7 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 11,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 55 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 102 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése