SCD 117-040-120 ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Č. pol.: 3376252
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3376252
EAN/GTIN 7291075372625
Číslo výrobcu 3376252
Číslo L L24240 974

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 11,7 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 11,7 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 55 mm, celková délka (OAL) 102 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 11.7 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 11.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 55 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 102 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 40 mm