SCD 033-023-060 AP5N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6154817
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6154817
EAN / GTIN 7291075370867
Gyártó száma 6154817
L-szám L24240 242

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 6 mm, jobb oldali irány (KÉZ), fúrási átmérő (DC) 3,3 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 3,3 mm, vágóélek száma (N) 2, tokmány hossza (LCF) 28 mm, teljes hossz (OAL) 66 mm, effektív hossz (LU) 23 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 3,3 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 3,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 28 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 34 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 23 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése