SCD 117-040-120 ACP3N IC908 DIN 6537 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3376252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3376252
EAN / GTIN 7291075372625
Număr producător 3376252
L-Număr L24240 974

Descriere

Descriere:

DIN 6537 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 11.7 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 11.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 55 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 40 mm