MM ECDF160A200-2T10 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 3376048
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3376048
EAN / GTIN 7291075466409
Gyártó száma 3376048
L-szám L24060 736

Leírás

Leírás:

Középpontfúró, T10 illesztési jellemzők, fúró átmérő (DC) 16 mm, szerszámhossz (LPR) 33,5 mm

Jellemző:

  • Interfész funkciók T10
  • Furat tmér átmérő (DC) 16 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 33,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése