SCD 117-040-120 ACP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3376252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3376252
EAN/GTIN 7291075372625
Nummer fabrikant 3376252
L-nummer L24240 974

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 11,7 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 11,7 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 55 mm, totale lengte (OAL) 102 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 11,7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 11,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 55 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan