SCD 0330-025-040 FNPCD Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3384440
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3384440
EAN / GTIN 7291075410020
Gyártó száma 3384440
L-szám L24240 887

Leírás

Leírás:

Vrták z plného karbidu, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 4 mm, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 3,3 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 3,3 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 30 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 3,3 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 3,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 30 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése