Leírás:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, směr (HAND) pravá ruka, průměr vrtáku (DC) 4,19 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,19 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 34,3 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 28 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 4,19 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4,19 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 34,3 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 70 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 34 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 28 mm